Beli hair dryer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp209.900

    Panasonic Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Panasonic EH-ND11A - Hair Dryer rambut Cepat Kering dan Mudah Ditata. Dengan desain kompak, Hair Dryer memiliki 2 pilihan pengaturan udara, sehingga sangat mudah digunakan untuk menata rambut Anda. Pegangan dari hair dryer ini sangat ergonomis. Memiliki pegangan yang nyaman untuk tangan Anda, sehingga Anda akan lebih mudah memakai hair dryer ini. Alat yang dapat mengeringkan rambut ini juga tidak hanya bermanfaat untuk mengeringkan rambut Anda, tetapi juga Anda dapat menciptakan tatanan rambut sesuai dengan selera Anda.Warna : Aqua Blue
  2. Panasonic Hair Dryer 3 Speed (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp269.900

    Panasonic Hair Dryer 3 Speed (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Panasonic EH-ND13 - Hair Dryer merupakan Pengering rambut yang dapat berkerja dengan cepat dan membuat rambut anda menjadi lebih lembut setiap saat. Dilengkapi dengan Quick Dry Nozzle dan Strong Cool Wind agar rambut cepat kering, mengkilap dan halus.Warna : Hitam & Ungu
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Hook Storage: Yes
  3. KRISBOW Hair Dryer (Pengering Rambut)
    BARU
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Hair Dryer Gun Type 1350W
  4. SEKAI Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp99.900

    SEKAI Hair Dryer (Pengering Rambut)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  5. Miyako Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Miyako Hair Dryer (Pengering Rambut)
    atribut:
    • Power (W): 400
  6. Pinmoo Hair Dryer Holder
    Mulai

    Rp84.900

    Pinmoo Hair Dryer Holder
    Deskripsi:
    - Suitable for a variety of hair dryers- The compartment storage is more convenient to use- The drain hole design at the bottom does not leave any scale
    atribut:
    • Color: Grey
    • Dimensions (mm): 250x120x100
    • Material: PP, ABS
  7. Panasonic Hair Dryer Nanoe (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Panasonic Hair Dryer Nanoe (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Panasonic EHNA27P - Hair Dryer Nanoe 1200 Watt memiliki perlindungan ekstra dengan Pengeringan yang memukau atau Shine Boost Design dengan cara cepat disertai dengan ion moisturize. Shine Boost Design atau Pengeringan yang memukau pada Panasonic EHNA27P - Hair Dryer Nanoe 1200 Watt  disertai dengan ion yang berguna untuk membuat rambut Anda semakin sehat, berkilau, lembut, tertata rapi.Warna : Pink
    atribut:
    • Cool Shot: Yes
    • Speed ​​Regulator: 3 speed regulators
    • The Handle Can Be Folded: Yes
  8. Sharp Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp239.900

    Sharp Hair Dryer (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Rambut menjadi sehat dan harum, dengan menambahkan pewangi atau vitamin rambut. Anda dapat menyesuaikan tekanan angin dan suhu yang di inginkan sesuai kebutuhan dengan regulator pengontrol. Handle yang dapat dilipat untuk memudahkan penyimpanan. Pengait yang sempurna untuk menggantung hair dryer.
  9. Panasonic Hair Dryer 3 Speed 3 Temperature (Pengering Rambut)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Panasonic Hair Dryer 3 Speed 3 Temperature (Pengering Rambut)
    Deskripsi:
    Panasonic EH-NA45-Hair Dryer 3 Speed & 3 Temperature, pengering rambut modern dapat menjaga kelembaban rambut serta menjadikan rambut lebih berkilau sepanjang hari.Warna : MerahGagang dapat dilipatSaluran annoeTM eksternalPanel pengisian nanoeTMMode Healty 50oCAlat pelindung panas berlebih yang otomatisIndependent Ion outlet
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Accessories: Quick dry nozzle & Nozzle Set
    • Foldable Handle: Yes
    • Storage Hooks: Yes
    • Cable can Rotate 360Degree: No
    • Thermostat Settings: Yes
    • Cable Length (m): 1
    • Ceramic: No
    • Color: Pink
    • Cool Shot: Yes
    • Diffuser: No
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 22.6x23.5x8.4
    • Dual Voltage: Yes
    • Ion Conditioning: Yes
    • Number of Speed Settings: 3 speed and temperature settings
    • Power (W): 1600
  10. KOIZUMI negative ion hair dryer
    Mulai

    Rp399.900

    KOIZUMI negative ion hair dryer
    Deskripsi:
    High-power 1200W, twin negative ion, compact and lightweight model (approx. 330g) Small but powerful, with a 1.3 m3/min airflow and hot/cool switch Hair entrapment prevention mechanism
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.7
    • Height (mm): 175
    • Included Accessories: Wind collector
    • Length (mm): 68
    • Mass (kg): 0.33
    • Power Consumption (W): 1200
    • Width (mm): 148
  11. KOIZUMI Negative ion hair dryer
    Mulai

    Rp1.199.900

    KOIZUMI Negative ion hair dryer
    Deskripsi:
    A sirocco fan dryer that thoroughly dries hair from the roots. Equipped with a convenient cool switch that switches to cold air with one push. Easy to clean with detachable filter. Negative ions that deliver plenty to your hair.
    atribut:
    • Air Volume (m3/min): 1.1
    • Air Volume Adjustment: 2 steps
    • Color: Dark gray
    • Height (mm): 280
    • Length (mm): 87
    • Mass (g): 625
    • Minus Ion Function: Yes
    • Power Consumption (W): 1200
    • Width (mm): 237
  12. Legacy Cup Espresso Pristine (Cangkir)
    25%
    Mulai

    Rp429.900

    Legacy Cup Espresso Pristine (Cangkir)
    atribut:
    • Size (oz): 3
    • Capacity (ml): 100
    • Compatible With: S030905795
  13. Legacy Mug Stacking (Cangkir)
    22%
    Mulai

    Rp569.900

    Legacy Mug Stacking (Cangkir)
    atribut:
    • Size (oz): 11
    • Capacity (ml): 330
Daftar Harga hair dryer Terbaru October 2026
Panasonic Hair Dryer (Pengering Rambut)Rp209.900
Panasonic Hair Dryer 3 Speed (Pengering Rambut)Rp269.900
KRISBOW Hair Dryer (Pengering Rambut)Rp459.900
SEKAI Hair Dryer (Pengering Rambut)Rp99.900
Miyako Hair Dryer (Pengering Rambut)Rp119.900
Pinmoo Hair Dryer HolderRp84.900
Panasonic Hair Dryer Nanoe (Pengering Rambut)Rp1.399.900
Sharp Hair Dryer (Pengering Rambut)Rp239.900
Panasonic Hair Dryer 3 Speed 3 Temperature (Pengering Rambut)Rp1.599.900
KOIZUMI negative ion hair dryerRp399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)